Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C8561A Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP C8561A Drucker-Trommel
HP C8561A Drucker-Trommel
HP C8561A Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     6963-c8561a
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8561A
EAN/GTIN:
     0088698445372
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Large/enterprise general office multifunction color or SMB in-house publishing/high-end color and general office multifunction color

HP Smart technology[1] in LaserJet printing supplies and the printer makes professional printing easy, cost-effective, and reliable. Vibrant, accurate color and excellent gloss performance meet the demands of high-volume, high-coverage[3] printing.
Weitere Informationen:
Druckleistung:
40000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Cyan
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Breite:
190 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
2320 g
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
2600 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
580 x 190 x 195 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1140 x 960 x 1113 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N; Color LaserJet 9500 Series
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,38*
€ 42,00*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 262,16*
€ 314,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 265,22*
€ 314,66*
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.