Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C8563A Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C8563A Drucker-Trommel
HP C8563A Drucker-Trommel
HP C8563A Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     C2572-C8563A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8563A
EAN/GTIN:
     0088698445396
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Large/enterprise general office multifunction color or SMB in-house publishing/high-end color and general office multifunction color

HP Smart technology[1] in LaserJet printing supplies and the printer makes professional printing easy, cost-effective, and reliable. Vibrant, accurate color and excellent gloss performance meet the demands of high-volume, high-coverage[3] printing.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
2600 g
Druckleistung:
40000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Magenta
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1140 x 960 x 1113 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Breite:
190 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
2320 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
580 x 190 x 195 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N; Color LaserJet 9500 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,89*
€ 734,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,04*
€ 697,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,61*
€ 696,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,90*
€ 690,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.