Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 363 Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 363 Druckerpatrone Original Cyan
HP 363 Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C2572-C8771EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8771EE
EAN/GTIN:
     8291607982642
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Privatanwender, die Tintenpatronen für ihren flexiblen HP Tintenstrahldrucker benötigen, um eine Vielzahl unterschiedlicher Druckaufgaben zuverlässig zu bewältigen und auch größere Mengen Farbfotos zu drucken (z. B. Anwender, die gerne Erinnerungsalben zusammenstellen, oder andere Hobbyfreunde). Außerdem gut für Einzelanwender im Home-Office geeignet.
Original HP Tinten ermöglichen lebendige, konsistente Farben – für naturgetreue Fotos und gestochen scharfe Dokumente in Laserqualität. Die besondere Zusammensetzung der Tinten verhindert ein Verblassen, Verschmieren und Verlaufen der Farben und ist speziell für die Verwendung mit HP Druckern konzipiert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Seitenergebnis Farbtinte:
400 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Breite:
114 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
140 mm

Kompatible Geräte:
HP:
PhotoSmart 3100 Series; PhotoSmart 3108; PhotoSmart 3110; PhotoSmart 3110 Series; PhotoSmart 3110 V; PhotoSmart 3110 XI; PhotoSmart 3200 Series; PhotoSmart 3210; PhotoSmart 3300 Series; PhotoSmart 3310; PhotoSmart 8200 Series; PhotoSmart 8250; PhotoSmart C 5100 Series; PhotoSmart C 5140; PhotoSmart C 5150; PhotoSmart C 5170; PhotoSmart C 5175; PhotoSmart C 5180; PhotoSmart C 5185; PhotoSmart C 5190; PhotoSmart C 5194; PhotoSmart C 6100 Series; PhotoSmart C 6150; PhotoSmart C 6160; PhotoSmart C 6170; PhotoSmart C 6175; PhotoSmart C 6180; PhotoSmart C 6185; PhotoSmart C 6190; PhotoSmart C 6200 Series; PhotoSmart C 6240; PhotoSmart C 6250; PhotoSmart C 6270; PhotoSmart C 6280; PhotoSmart C 6283; PhotoSmart C 6285; PhotoSmart C 6288; PhotoSmart C 7100 Series; PhotoSmart C 7150; PhotoSmart C 7170; PhotoSmart C 7177; PhotoSmart C 7180; PhotoSmart C 7183; PhotoSmart C 7188; PhotoSmart C 7190; PhotoSmart C 7200 Series; PhotoSmart C 7250; PhotoSmart C 7275; PhotoSmart C 7280; PhotoSmart C 7283; PhotoSmart C 7288; PhotoSmart C 8100 Series; PhotoSmart C 8180; PhotoSmart C 8183; PhotoSmart C 8188; PhotoSmart D 6100 Series; PhotoSmart D 6160; PhotoSmart D 6168; PhotoSmart D 7100 Series; PhotoSmart D 7145; PhotoSmart D 7155; PhotoSmart D 7160; PhotoSmart D 7163; PhotoSmart D 7168; PhotoSmart D 7180; PhotoSmart D 7200 Series; PhotoSmart D 7260; PhotoSmart D 7263; PhotoSmart D 7280; PhotoSmart D 7300 Series; PhotoSmart D 7345; PhotoSmart D 7355; PhotoSmart D 7360; PhotoSmart D 7363; PhotoSmart D 7400 Series; PhotoSmart D 7460; PhotoSmart D 7463; PhotoSmart D 7468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Milliliter (ab € 3,515* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.