Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 21 Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C9351AE#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9351AE#ABB
EAN/GTIN:
     829160941318
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Anwender, die schwarzen Text in Laserqualität benötigen. Hervorragend für Schulungskurse, Hausarbeiten, E-Mails und Briefe, Verwaltung von Finanzen und Budget geeignet.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1158 mm
Tintentropfen:
17
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Druckkopfdüsen:
416
Warentarifnummer (HS):
84439990
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2224, F2290, F335, F370, F375, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355 HP PSC 1410
Seitenergebnis schwarze Tinte:
190 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Puerto Rico
Prozentsatz des recycelten Materials:
55 %
HP-Segment:
Business
Breite:
131 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
141 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3910; DeskJet 3915; DeskJet 3920; DeskJet 3940; DeskJet 3940 V; DeskJet 3950; DeskJet D 1300 Series; DeskJet D 1311; DeskJet D 1320; DeskJet D 1330; DeskJet D 1341; DeskJet D 1360; DeskJet D 1400 Series; DeskJet D 1420; DeskJet D 1430; DeskJet D 1445; DeskJet D 1450; DeskJet D 1455; DeskJet D 1460; DeskJet D 1468; DeskJet D 1500 Series; DeskJet D 1520; DeskJet D 1530; DeskJet D 1560; DeskJet D 1568; DeskJet D 2300 Series; DeskJet D 2320; DeskJet D 2330; DeskJet D 2338; DeskJet D 2340; DeskJet D 2345; DeskJet D 2360; DeskJet D 2400 Series; DeskJet D 2430; DeskJet D 2445; DeskJet D 2451; DeskJet D 2460; DeskJet F 2100 Series; DeskJet F 2110; DeskJet F 2120; DeskJet F 2140; DeskJet F 2149; DeskJet F 2180; DeskJet F 2185; DeskJet F 2200 Series; DeskJet F 2210; DeskJet F 2212; DeskJet F 2214; DeskJet F 2224; DeskJet F 2235; DeskJet F 2238; DeskJet F 2240; DeskJet F 2250; DeskJet F 2275; DeskJet F 2276; DeskJet F 2280; DeskJet F 2288; DeskJet F 2290; DeskJet F 2291; DeskJet F 310; DeskJet F 325; DeskJet F 335; DeskJet F 340; DeskJet F 350; DeskJet F 370; DeskJet F 370 Series; DeskJet F 375; DeskJet F 378; DeskJet F 380; DeskJet F 380 Series; DeskJet F 385; DeskJet F 388; DeskJet F 390; DeskJet F 390 Series; DeskJet F 394; DeskJet F 4100 Series; DeskJet F 4135; DeskJet F 4140; DeskJet F 4150; DeskJet F 4155 e; DeskJet F 4172; DeskJet F 4175; DeskJet F 4180; DeskJet F 4185; DeskJet F 4190; DeskJet F 4194; Fax 1250; Fax 1250 XI; Fax 3180; OfficeJet 1400 Series; OfficeJet 1410; OfficeJet 1410 XI; OfficeJet 4300 Series; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4315 Series; OfficeJet 4315 V; OfficeJet 4315 XI; OfficeJet 4352; OfficeJet 4355; OfficeJet 4359; OfficeJet 4625; OfficeJet 4700 Series; OfficeJet 4712; OfficeJet J 3600 Series; OfficeJet J 3606; OfficeJet J 3608; OfficeJet J 3625; OfficeJet J 3635; OfficeJet J 3640; OfficeJet J 3680; OfficeJet J 5500 Series; OfficeJet J 5508; OfficeJet J 5520; PSC 1400 Series; PSC 1402; PSC 1410; PSC 1410 Series; PSC 1410 XI; PSC 1415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.