Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 21XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-C9351CE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9351CE
EAN/GTIN:
     8844200289498
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal zum Drucken von Schwarzweißtexten in Laserqualität zu Hause oder in kleinen Büros. Tintenpatronen mit hoher Kapazität drucken 2,5 Mal mehr Seiten mit weniger Patronenwechseln und bieten damit bei hohem Druckaufkommen ein wesentlich bessers Kosten-pro-Seite-Verhältnis.
HP 21XL Schwarz Original Tintenpatronen mit hoher Reichweite sind zum Drucken großer Dokumentmengen mit weniger Patronenwechseln konzipiert. Drucken Sie satten schwarzen Text in Laserqualität und sparen Sie bares Geld.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
113 x 36 x 115 mm
Größe (Imperial):
4.45 "
Leergewicht:
30 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
12 ml
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
4.75 kg
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
23.62 x 6.42 x 9.84 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1144 mm
Tintentropfen:
17 pl
Druckkopfdüsen:
416
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.45 x 1.42 x 4.53 "
Verpackungsgewicht (imperial):
0.16 Pfund
Gewicht (imperial):
0.08 Pfund
UNSPSC-Code:
44103105
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet 3918, 3940, D1360, D1368, D1420, D1430, D1445, D1460, D1520, D1530, D1560, D2360, D2445, D2460, F2180, F2210, F2224, F2235, F2240, F2275, F2290, F370, F378, F380, F390, F4185 / HP OfficeJet 4355, J5508 / HP PSC 1401, 1402, 1406, 1410
Seitenergebnis schwarze Tinte:
475 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Schwarz
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
12 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C9351CE
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
HP-Segment:
Business
Breite:
113 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
47 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
73 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3910; DeskJet 3915; DeskJet 3920; DeskJet 3940; DeskJet 3940 V; DeskJet 3950; DeskJet D 1300 Series; DeskJet D 1311; DeskJet D 1320; DeskJet D 1330; DeskJet D 1341; DeskJet D 1360; DeskJet D 1400 Series; DeskJet D 1420; DeskJet D 1430; DeskJet D 1445; DeskJet D 1450; DeskJet D 1455; DeskJet D 1460; DeskJet D 1468; DeskJet D 1500 Series; DeskJet D 1520; DeskJet D 1530; DeskJet D 1560; DeskJet D 1568; DeskJet D 2300 Series; DeskJet D 2320; DeskJet D 2330; DeskJet D 2338; DeskJet D 2340; DeskJet D 2345; DeskJet D 2360; DeskJet D 2400 Series; DeskJet D 2430; DeskJet D 2445; DeskJet D 2451; DeskJet D 2460; DeskJet F 2100 Series; DeskJet F 2110; DeskJet F 2120; DeskJet F 2140; DeskJet F 2149; DeskJet F 2180; DeskJet F 2185; DeskJet F 2200 Series; DeskJet F 2210; DeskJet F 2212; DeskJet F 2214; DeskJet F 2224; DeskJet F 2235; DeskJet F 2238; DeskJet F 2240; DeskJet F 2250; DeskJet F 2275; DeskJet F 2276; DeskJet F 2280; DeskJet F 2288; DeskJet F 2290; DeskJet F 2291; DeskJet F 310; DeskJet F 325; DeskJet F 335; DeskJet F 340; DeskJet F 350; DeskJet F 370; DeskJet F 370 Series; DeskJet F 375; DeskJet F 378; DeskJet F 380; DeskJet F 380 Series; DeskJet F 385; DeskJet F 388; DeskJet F 390; DeskJet F 390 Series; DeskJet F 394; DeskJet F 4100 Series; DeskJet F 4135; DeskJet F 4140; DeskJet F 4150; DeskJet F 4155 e; DeskJet F 4172; DeskJet F 4175; DeskJet F 4180; DeskJet F 4185; DeskJet F 4190; DeskJet F 4194; Fax 1250; Fax 1250 XI; Fax 3180; OfficeJet 1400 Series; OfficeJet 1410; OfficeJet 1410 XI; OfficeJet 4300 Series; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4315 Series; OfficeJet 4315 V; OfficeJet 4315 XI; OfficeJet 4352; OfficeJet 4355; OfficeJet 4359; OfficeJet 4625; OfficeJet 4700 Series; OfficeJet 4712; OfficeJet J 3600 Series; OfficeJet J 3606; OfficeJet J 3608; OfficeJet J 3625; OfficeJet J 3635; OfficeJet J 3640; OfficeJet J 3680; OfficeJet J 5500 Series; OfficeJet J 5508; OfficeJet J 5520; PSC 1400 Series; PSC 1402; PSC 1410; PSC 1410 Series; PSC 1410 XI; PSC 1415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.