Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 22 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C9352AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9352AE
EAN/GTIN:
     829160799179
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für einfaches Drucken von Texten und Grafiken in geringen Auflagen.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 24711
Leergewicht:
29.9 g
Kompatible Tintentypen:
Dye-based
Tintentropfen:
5 pl
Warentarifnummer (HS):
84439990
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
4.51 kg
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1158 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 884962834336; (BA5) 829160941417; (BA6) 829160941424; (UUQ) 884962780794; (UUS) 884962780787
HP GTIN (EAN/UPC):
884962834336, 829160941417, 829160941424, 884962780794, 884962780787
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 22 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis Farbtinte:
165 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Dreifarbig
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C9352AE
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Farbe:
Ja
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
HP-Segment:
Business
Breite:
141 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
131 mm
Gewicht:
40 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
141 x 131 x 37 mm
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
70 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3910; DeskJet 3915; DeskJet 3920; DeskJet 3940; DeskJet 3940 V; DeskJet 3950; DeskJet D 1300 Series; DeskJet D 1311; DeskJet D 1320; DeskJet D 1330; DeskJet D 1341; DeskJet D 1360; DeskJet D 1400 Series; DeskJet D 1420; DeskJet D 1430; DeskJet D 1445; DeskJet D 1450; DeskJet D 1455; DeskJet D 1460; DeskJet D 1468; DeskJet D 1500 Series; DeskJet D 1520; DeskJet D 1530; DeskJet D 1560; DeskJet D 1568; DeskJet D 2300 Series; DeskJet D 2320; DeskJet D 2330; DeskJet D 2338; DeskJet D 2340; DeskJet D 2345; DeskJet D 2360; DeskJet D 2400 Series; DeskJet D 2430; DeskJet D 2445; DeskJet D 2451; DeskJet D 2460; DeskJet F 2100 Series; DeskJet F 2110; DeskJet F 2120; DeskJet F 2140; DeskJet F 2149; DeskJet F 2180; DeskJet F 2185; DeskJet F 2200 Series; DeskJet F 2210; DeskJet F 2212; DeskJet F 2214; DeskJet F 2224; DeskJet F 2235; DeskJet F 2238; DeskJet F 2240; DeskJet F 2250; DeskJet F 2275; DeskJet F 2276; DeskJet F 2280; DeskJet F 2288; DeskJet F 2290; DeskJet F 2291; DeskJet F 310; DeskJet F 325; DeskJet F 335; DeskJet F 340; DeskJet F 350; DeskJet F 370; DeskJet F 370 Series; DeskJet F 375; DeskJet F 378; DeskJet F 380; DeskJet F 380 Series; DeskJet F 385; DeskJet F 388; DeskJet F 390; DeskJet F 390 Series; DeskJet F 394; DeskJet F 4100 Series; DeskJet F 4135; DeskJet F 4140; DeskJet F 4150; DeskJet F 4155 e; DeskJet F 4172; DeskJet F 4175; DeskJet F 4180; DeskJet F 4185; DeskJet F 4190; DeskJet F 4194; Fax 1250; Fax 1250 XI; Fax 3180; OfficeJet 1400 Series; OfficeJet 1410; OfficeJet 1410 XI; OfficeJet 4300 Series; OfficeJet 4314; OfficeJet 4315; OfficeJet 4315 Series; OfficeJet 4315 V; OfficeJet 4315 XI; OfficeJet 4352; OfficeJet 4355; OfficeJet 4359; OfficeJet 4625; OfficeJet 4700 Series; OfficeJet 4712; OfficeJet 5600 Series; OfficeJet 5605; OfficeJet 5605 Z; OfficeJet 5610; OfficeJet 5610 Series; OfficeJet 5610 V; OfficeJet 5610 XI; OfficeJet 5615; OfficeJet J 3600 Series; OfficeJet J 3606; OfficeJet J 3608; OfficeJet J 3625; OfficeJet J 3635; OfficeJet J 3640; OfficeJet J 3680; PSC 1400 Series; PSC 1402; PSC 1410; PSC 1410 Series; PSC 1410 XI; PSC 1415
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.