Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
HP 336 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C9362EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9362EE
EAN/GTIN:
     8291607988996
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Benutzer von HP Tintenstrahldruckern, die geschäftlich oder privat professionelle Dokumente drucken möchten, die einen größeren Schutz gegen Verschmieren durch Textmarker bieten.
HP 336 Tintenpatronen drucken kräftigeren schwarzen Text in Laserqualität, der beständiger gegen Verschmieren durch Textmarker ist. Diese schwarze Tinte liefert widerstandsfähigere Ausdrucke mit überragender Lichtbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
113 x 37 x 141 mm
Größe (Imperial):
1.46 "
Leergewicht:
27.4 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
5 ml
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
4.07 kg
Menge in Koffer oder Umkarton:
60 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
23.23 x 7.76 x 9.92 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 806 mm
Tintentropfen:
14.2 pl
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Druckkopfdüsen:
416
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.55 x 1.45 x 1.46 "
Verpackungsgewicht (imperial):
0.13 Pfund
Gewicht (imperial):
0.07 Pfund
UNSPSC-Code:
44103105
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet 5440/5432/D4160, HP PSC 1510/343/348, HP PhotoSmart 2575/2710/2713/7850/8150/C3170/C3180/C3190/D5160, HP OfficeJet 6310/6313
Seitenergebnis schwarze Tinte:
220 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Schwarz
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Irland, Puerto Rico, Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckleistung (A4, schwarz:
210 Seiten
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Breite:
116 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
30 g
Paketgewicht:
60 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 5400 Series; DeskJet 5420 V; DeskJet 5432; DeskJet 5440; DeskJet 5440 XI; DeskJet 5442; DeskJet 5443; DeskJet D 4100 Series; DeskJet D 4145; DeskJet D 4155; DeskJet D 4160; OfficeJet 6300 Series; OfficeJet 6304; OfficeJet 6305; OfficeJet 6310; OfficeJet 6310 Series; OfficeJet 6310 V; OfficeJet 6310 XI; OfficeJet 6313; OfficeJet 6315; OfficeJet 6318; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.