Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 337 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 337 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Schwarz
HP 337 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C9364E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9364E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Original HP Druckpatrone liefert professionelle Texte und Grafiken in Laserqualität. Die Druckpatrone ist besonders ergiebig und wurde speziell für schnelle Druckgeschwindigkeiten konzipiert. Damit ist sie ideal für Anwender, die regelmäßig und/oder große Mengen drucken. Optimale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind garantiert. In Verbindung mit den HP Druckern gibt die Original HP Druckpatrone proaktiv Warnmeldungen aus, wenn die Tinte zur Neige geht*.
Weitere Informationen:
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
11 ml
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
590 x 197 x 252 mm
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1158 mm
Tintentropfen:
14.2 pl
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Druckleistung (A4, schwarz:
400 Seiten
Druckkopf - Druckpfad:
0.5625 "
Breite:
141 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
67 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 5900 Series; DeskJet 5940; DeskJet 5943; DeskJet 5950; DeskJet 6900 Series; DeskJet 6940; DeskJet 6940 DT; DeskJet 6980; DeskJet 6980 DT; DeskJet 6985; DeskJet 6988; DeskJet 6988 DT; DeskJet 6988 Series; DeskJet 6988 XI; DeskJet D 4100 Series; DeskJet D 4145; DeskJet D 4155; DeskJet D 4160; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6300 Series; OfficeJet 6304; OfficeJet 6305; OfficeJet 6310; OfficeJet 6310 Series; OfficeJet 6310 V; OfficeJet 6310 XI; OfficeJet 6313; OfficeJet 6315; OfficeJet 6318; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8700 Series; PhotoSmart 8750; PhotoSmart 8750 GP; PhotoSmart C 4100; PhotoSmart C 4100 Series; PhotoSmart C 4110; PhotoSmart C 4140; PhotoSmart C 4150; PhotoSmart C 4170; PhotoSmart C 4175; PhotoSmart C 4180; PhotoSmart C 4190; PhotoSmart D 5000 Series; PhotoSmart D 5060; PhotoSmart D 5063; PhotoSmart D 5065; PhotoSmart D 5100 Series; PhotoSmart D 5145; PhotoSmart D 5155; PhotoSmart D 5160
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.