Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C9373A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9373A
EAN/GTIN:
     8087367798216
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die Grafikindustrie und für Arbeitsteams, die Ausdrucke für technische Anwendungen erstellen.
Zuverlässiges, reibungsloses Drucken. Präzise, brillante, schnell trocknende Ausdrucke. Zeitsparende Funktionen für die Verwaltung und Nachbestellung[1] von Zubehör. Original HP Patronen mit Original HP Tinten sorgen für professionelle Ergebnisse und hohe Produktivität.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1500 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
20 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
5.28 g
HP GTIN (EAN/UPC):
883585273416
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series, HP DesignJet T1200 HD Multifunction Printer, HP DesignJet T2300 eMFP, HP DesignJet T790 ePrinter series, HP DesignJet T1300 ePrinter series
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C9373A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
202 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
191.86 g
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
6 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.