Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 72 Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     339-C9380A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9380A
EAN/GTIN:
     808736779593
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Der HP 72 Druckkopf grau und schwarz Foto gewährleistet zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb. Er bietet eine sehr hohe Präzision bei schnellen Druckgeschwindigkeiten und Zeit sparende Funktionen zur Verwaltung des Verbrauchsmaterials. Damit erzielen Sie eine optimale Druckqualität bei hoher Produktivität.
    - Die innovative, größere Konstruktion der HP Druckköpfe ermöglicht eine präzise Platzierung der Tintentropfen. Sie erzielen konsistente Ergebnisse auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten: jederzeit klare, gestochen scharfe Linien und Texte. Drucken Sie weiche, natürliche Grautöne und genaue Farben.
    - Dank problemlosem Drucken mit Original HP Zubehör können Sie die Zeitverluste vermeiden, die sonst durch aufwändiges Ausprobieren entstehen. HP Druckköpfe werden gemeinsam mit den Original HP Tinten und den HP Druckern entwickelt – für konsistente, gestochen scharfe, klare und präzise Druckqualität.
    - In die Original HP Druckköpfe wurde eine intelligente Technologie integriert, die für die kontinuierliche Optimierung der Druckqualität und die Verlängerung der Lebensdauer der Druckköpfe sorgt. Dank konsistenter Ergebnisse sind weniger Benutzereingriffe erforderlich, und die Produktivität steigt.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
66 g
Kompatibilität:
HP DesignJet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series, HP DesignJet T1200 HD Multifunction Printer, HP DesignJet T2300 eMFP, HP DesignJet T790 ePrinter series, HP DesignJet T1300 ePrinter series
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Druckfarben:
Grau, Foto schwarz
OEM-Code:
C9380A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
pro Packung
€ 4,15*
ab € 68,68*
€ 88,76*
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 88,94*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 69,56*
€ 89,69*
1 Tag
36
pro Packung
€ 7,50*
ab € 70,22*
€ 89,70*
1 Tag
50
pro Packung
€ 4,50*
ab € 69,93*
€ 90,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,76*
€ 105,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,70*
€ 101,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,45*
€ 90,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,92*
€ 87,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,68*
€ 81,73
pro Packung
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.