Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf
Artikel-Nr.:
     820-148376
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9383A
EAN/GTIN:
     807027516664
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die Grafikindustrie und für Arbeitsteams, die Ausdrucke für technische Anwendungen erstellen.
Der HP 72 Druckkopf magenta und cyan gewährleistet zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb. Er bietet eine sehr hohe Präzision bei schnellen Druckgeschwindigkeiten und Zeit sparende Funktionen zur Verwaltung des Verbrauchsmaterials. Damit erzielen Sie eine optimale Druckqualität bei hoher Produktivität.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
24 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.85 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.3 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
883585273447
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta, Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series, HP DesignJet T1200 HD Multifunction Printer, HP DesignJet T2300 eMFP, HP DesignJet T790 ePrinter series, HP DesignJet T1300 ePrinter series
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C9383A
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
HP-Segment:
Business
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
66 g
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
8 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkopf

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 69,37*
€ 88,22*
2 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 88,32*
3 Tage
5
pro Packung
€ 4,15*
ab € 69,06*
€ 88,54*
1 Tag
61
pro Packung
€ 7,50*
ab € 69,74*
€ 88,88*
1 Tag
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 69,86*
€ 88,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,22*
€ 104,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,40*
€ 102,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,54*
€ 91,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,87*
€ 87,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,37*
€ 82,55
pro Packung
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.