Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 Druckkopf Tintenstrahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
HP 72 Druckkopf Tintenstrahl
Artikel-Nr.:
     914-70100153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9384A
EAN/GTIN:
     807027516671
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der HP 72 Druckkopf schwarz matt und gelb gewährleistet zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb. Er bietet eine sehr hohe Präzision bei schnellen Druckgeschwindigkeiten und Zeit sparende Funktionen zur Verwaltung des Verbrauchsmaterials. Damit erzielen Sie eine optimale Druckqualität bei hoher Produktivität.

Original HP Verbrauchsmaterialien sind nachweislich zuverlässiger als Alternativprodukte von Drittanbietern. Günstige Tintenpatronen und Tonerkartuschen können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und die Ausdrucke streifig, fleckig oder blass erscheinen lassen. Nur Original HP Verbrauchsmaterialien bieten unerreichte Qualität für hochprofessionelle Ausdrucke.

Auffallend hochwertige Ausdrucke
Vertrauen Sie auf Original HP Verbrauchsmaterialien und ihre beeindruckende, gleichbleibend hohe Druckqualität bei exzellenter Leistung.

Mehr für Ihr Geld
Mit Original HP Verbrauchsmaterialien erhalten Sie mehr für Ihr Geld als bei wiederbefüllten Patronen anderer Hersteller.

Herausragende Qualität

Original HP Tintenpatronen und Tonerkartuschen sind das Ergebnis von mehr als 20 Jahren Entwicklungsarbeit und bieten daher optimale Druckqualität.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
66 g
Kompatibilität:
HP Designjet T610, T620, T770, T1100, T1200, HP Designjet T1200 HD, HP Designjet T2300 eMFP, HP Designjet T790, HP Designjet T1300
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Mattschwarz, Gelb
OEM-Code:
C9384A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Packung
€ 3,90*
ab € 67,22*
€ 85,95*
3 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 88,30*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,50*
ab € 70,05*
€ 89,46*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 70,24*
€ 89,80*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,54*
€ 91,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,95*
€ 102,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,89*
€ 101,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,57*
€ 89,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,59*
€ 86,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,22*
€ 79,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.