Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 72 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C9403A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9403A
EAN/GTIN:
     5051964034445
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die Grafikindustrie und für Arbeitsteams, die Ausdrucke für technische Anwendungen erstellen.
Zuverlässiges, reibungsloses Drucken. Präzise, brillante, schnell trocknende Ausdrucke. Zeitsparende Funktionen für die Verwaltung und Nachbestellung[1] von Zubehör. Original HP Patronen mit Original HP Tinten sorgen für professionelle Ergebnisse und hohe Produktivität.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1500 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
20 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
5.28 g
HP GTIN (EAN/UPC):
883585273379
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T610, T620, T770, T1100, T1200, T1200 HD, T2300 eMFP, T790, T1300
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
130 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C9403A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
202 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
191.86 g
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
229 mm
Paketgewicht:
52 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
6 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.