Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C9452A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9452A
EAN/GTIN:
     8827805286970
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für professionelle Fotografen und Grafikdesigner, die Ausdrucke in Museumsqualität von Bildern und Fotografien, sowie Proofs und Kunstreproduktionen mit dauerhafter Bildstabilität erstellen möchten.
Bringen Sie Ihre Ideen perfekt zum Ausdruck. Egal, wie häufig Sie drucken: Sie erhalten immer dieselben brillanten Farben, die gleiche Qualität und die gleiche Stabilität. Ganz einfach mit HP Druckerzubehör und Original HP Fototinten. Weniger Ausschuss und weniger Arbeit sparen Zeit und Geld.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1500 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
20 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
4.9 g
HP GTIN (EAN/UPC):
882780757424
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z2100 Photo Printer series, HP DesignJet Z5200 PostScript Printer
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
40 mm
Tiefe:
202 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
190 g
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Paketgewicht:
230 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
6 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 2100; DesignJet Z 2100 24 Inch; DesignJet Z 2100 44 Inch; DesignJet Z 2100 GP 24 Inch; DesignJet Z 2100 Series; DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.