Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 70 Glanzoptimierer DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C9459A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9459A
EAN/GTIN:
     882780528765
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 70 Tintenpatronen Gloss Enhancer eignen sich ideal für professionelle Fotografen und Grafikdesigner, die Ausdrucke von Bildern und Fotografien in Museumsqualität sowie Proofs und Kunstreproduktionen mit dauerhafter Bildstabilität erstellen möchten.
Bringen Sie Ihre Ideen perfekt zum Ausdruck. Egal, wie häufig Sie drucken: Sie erhalten immer denselben einheitlichen Glanz – ob in hellen oder dunkleren Bildbereichen. Dafür sorgt der HP Gloss Enhancer sowohl auf hochglänzenden als auch auf seidenmatten Foto-Druckmedien. Weniger Ausschuss und weniger Arbeit sparen Zeit und Geld.
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
40 mm
Leergewicht:
52 g
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1500 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
20 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
4.9 g
HP GTIN (EAN/UPC):
885631723777
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Glanzverstärker
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200 Photo
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Volumen schwarze Tinte:
130 ml
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C9459A
Ursprungsland:
Singapur
Farbe:
Ja
HP-Segment:
Business
Breite:
40 mm
Tiefe:
202 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
190 g
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Paketgewicht:
230 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
6 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 3100; DesignJet Z 3100 24 Inch; DesignJet Z 3100 44 Inch; DesignJet Z 3100 GP; DesignJet Z 3100 GP 24 Inch; DesignJet Z 3100 Series; DesignJet Z 3200; DesignJet Z 3200 24 Inch; DesignJet Z 3200 44 Inch; DesignJet Z 3200 PS 24 Inch; DesignJet Z 3200 PS 44 Inch; DesignJet Z 3200 Series
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.