Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 Wartungspatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
HP 91 Wartungspatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C9518A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9518A
EAN/GTIN:
     882780987265
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerkopf
Ideal für kleine und große Digitaldruckunternehmen, Fotolabors, Dienstleister für Druckeilaufträge und für Copyshops.
HP 91 Wartungskassetten verbessern die Zuverlässigkeit des Systems und erhöhen dadurch den Bedienkomfort Ihres HP Designjet Druckers. Der nahezu unterbrechungsfreie Druckbetrieb gewährleistet die stressfreie, termingerechte Fertigstellung jedes Druckjobs in optimaler Qualität.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Abmessungen (BxTxH):
294 x 63 x 265 mm
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 104 °F
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
11.57 "
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
21.18 x 12.01 x 10.67 mm
Menge in Koffer oder Umkarton:
8 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
9.7 kg
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
294 x 63 x 265 mm
Verpackungsbreite:
294 mm
Verpackungstiefe:
63 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
1080 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
11.57 x 2.48 x 10.43 "
Breite:
294 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
903 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6100 Printer series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
OEM-Code:
C9518A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1484 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6100 42 Inch; DesignJet Z 6100 60 Inch; DesignJet Z 6100 PS 42 Inch; DesignJet Z 6100 PS 60 Inch; DesignJet Z 6100 Series
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.