Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-C9732A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9732A
EAN/GTIN:
     886984454264
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Geschäftskunden, die sich die Produktivität und Kosteneffizienz eines kleinen Desktop-Laserdruckers zu einem erschwinglichen Preis wünschen.

Schöpfen Sie die Potenziale des HP Drucksystems optimal aus. Die HP Smart Drucktechnologie[1] und der chemisch hergestellte Toner in den HP 645A LaserJet Druckkassetten harmonieren optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
088698445426
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 645 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
C9732A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
2900 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
500 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
2300 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
11 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1120 x 1000 x 1198 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Canon:
LBP -2710; LBP -2810
HP:
Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.