Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 645A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 645A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 645A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-C9733A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9733A
EAN/GTIN:
     807027519085
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Für alle, die auf bequemes Drucken zu Hause und im Büro Wert legen

Schöpfen Sie die Potenziale des HP Drucksystems optimal aus. Die HP Smart Drucktechnologie[1] und der chemisch hergestellte Toner in den HP 645A LaserJet Druckkassetten harmonieren optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
088698445433
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 645 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
C9733A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
2900 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
500 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
2300 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
11 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1120 x 1000 x 1198 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series
Canon:
LBP -2710; LBP -2810
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.