Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ADF-Reinigungstuch - Paket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ADF-Reinigungstuch - Paket
HP ADF-Reinigungstuch - Paket
Artikel-Nr.:
     C2572-C9943B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9943B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
HP Scanjet Reinigungs-Kits bieten ein Reinigungstuch für den Papierpfad zur Unterstützung des Reinigungsprozesses für das Scannerglas und den automatischen Vorlageneinzug. Verpackungseinheit von 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
233 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
238 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.