Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CB057-60070 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 50 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CB057-60070 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 50 W Schwarz
HP CB057-60070 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 50 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-CB057-60070
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB057-60070
EAN/GTIN:
     5711045193989
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Drucker
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
50 W
Ausgangsspannung:
32 V
Ausgangsstrom:
1.56 A
Kompatibilität:
HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE030718
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.