Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 350 Schwarz Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CB335EE#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB335EE#ABB
EAN/GTIN:
     808736844529
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Privatanwender, die nur selten drucken und die auf einfache Weise zuverlässige, lange haltbare Ausdrucke erstellen möchten.

Die HP 350 Schwarz Tintenpatrone mit Original HP Tinte liefert Ergebnisse in Laserqualität für alltägliche Druckaufgaben. Diese Original HP Tintenpatrone ist für ein geringes Druckaufkommen konzipiert und bietet dafür ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
116 x 36 x 115 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1128 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.434 g
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DeskJet D4260, D4360 HP OfficeJet J5730, J5780, J5785, J6424 HP Photosmart C4270, C4280, C4340, C4380, C4424, C4480, C4524, C4580, C5280, D5360
Seitenergebnis schwarze Tinte:
200 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Irland
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Percentage of recycled material:
55 %
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Breite:
116 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
34 g
Verpackungsbreite:
116 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
52 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 4200 Series; DeskJet D 4260; DeskJet D 4300 Series; DeskJet D 4360; DeskJet D 4368; OfficeJet J 5725; OfficeJet J 5730; OfficeJet J 5735; OfficeJet J 5740; OfficeJet J 5742; OfficeJet J 5750; OfficeJet J 5780; OfficeJet J 5783; OfficeJet J 5785; OfficeJet J 6400 Series; OfficeJet J 6405; OfficeJet J 6410; OfficeJet J 6413; OfficeJet J 6415; OfficeJet J 6424; OfficeJet J 6450; OfficeJet J 6480; OfficeJet J 6488; PhotoSmart C 4200 Series; PhotoSmart C 4225; PhotoSmart C 4270; PhotoSmart C 4280; PhotoSmart C 4283; PhotoSmart C 4300 Series; PhotoSmart C 4324; PhotoSmart C 4340; PhotoSmart C 4345; PhotoSmart C 4380; PhotoSmart C 4384; PhotoSmart C 4385; PhotoSmart C 4390; PhotoSmart C 4400 Series; PhotoSmart C 4410; PhotoSmart C 4424; PhotoSmart C 4435; PhotoSmart C 4440; PhotoSmart C 4450; PhotoSmart C 4470; PhotoSmart C 4472; PhotoSmart C 4475; PhotoSmart C 4480; PhotoSmart C 4483; PhotoSmart C 4485; PhotoSmart C 4486; PhotoSmart C 4488; PhotoSmart C 4494; PhotoSmart C 4500 Series; PhotoSmart C 4524; PhotoSmart C 4540; PhotoSmart C 4550; PhotoSmart C 4570; PhotoSmart C 4572; PhotoSmart C 4573; PhotoSmart C 4575; PhotoSmart C 4580; PhotoSmart C 4583; PhotoSmart C 4585; PhotoSmart C 4588; PhotoSmart C 4593; PhotoSmart C 4599; PhotoSmart C 5200 Series; PhotoSmart C 5240; PhotoSmart C 5250; PhotoSmart C 5270; PhotoSmart C 5275; PhotoSmart C 5280; PhotoSmart C 5283; PhotoSmart C 5288; PhotoSmart C 5290; PhotoSmart C 5580; PhotoSmart D 5300 Series; PhotoSmart D 5345; PhotoSmart D 5355; PhotoSmart D 5360; PhotoSmart D 5363; PhotoSmart D 5368
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.