Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 824A Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 824A Original
HP 824A Original
HP 824A Original
HP 824A Original
HP 824A Original
HP 824A Original
HP 824A Original
HP 824A Original
HP 824A Original
Artikel-Nr.:
     C2572-CB384A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB384A
EAN/GTIN:
     193808917769
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
HP 824 LaserJet Zubehör mit verbessertem HP ColorSphere Toner liefert blitzschnell brillante Ergebnisse. Dank zuverlässiger, konsistenter Leistung und zeitsparender Funktionen für die Zubehörverwaltung erhöht Original HP Zubehör Ihre Produktivität.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 824 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Druckleistung:
23000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz
OEM-Code:
CB384A
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
Belichtungstrommel; Recycling-Anleitung
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Breite:
603 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
327 mm
Gewicht:
910 g
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
327 mm
Paketgewicht:
3900 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
603 x 168 x 327 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1160 x 960 x 1123 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.