Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 220V User Maintenance Kit Wartungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 220V User Maintenance Kit Wartungs-Set
HP LaserJet 220V User Maintenance Kit Wartungs-Set
Artikel-Nr.:
     C2572-CB389A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB389A
EAN/GTIN:
     883585279999
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset hp


Die HP LaserJet Zubehör- und Wartungskits stellen den störungsfreien Betrieb Ihres HP Druckers sicher und gewährleisten dauerhaft eine exzellente Druckqualität.
Weitere Informationen:
Breite:
492 mm
Tiefe:
237 mm
Höhe:
349 mm
Gewicht:
3311 g
Abmessungen (BxTxH):
492 x 237 x 349 mm
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
225000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
LaserJet P4014, P4015, P4515
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
499.872 mm
Verpackungslänge:
349.758 mm
Verpackungshöhe:
236.982 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 4011; LaserJet P 4012; LaserJet P 4013; LaserJet P 4014; LaserJet P 4014 DN; LaserJet P 4014 N; LaserJet P 4014 nw; LaserJet P 4014 Series; LaserJet P 4015; LaserJet P 4015 DN; LaserJet P 4015 N; LaserJet P 4015 Series; LaserJet P 4015 TN; LaserJet P 4015 X; LaserJet P 4016 A; LaserJet P 4017; LaserJet P 4500 Series; LaserJet P 4514; LaserJet P 4515; LaserJet P 4515 dn; LaserJet P 4515 n; LaserJet P 4515 Series; LaserJet P 4515 tn; LaserJet P 4515 x; LaserJet P 4515 xm; LaserJet P 4516; LaserJet P 4517
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.