Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 256 MB DDR2 144 Pin DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 256 MB DDR2 144 Pin DIMM
HP 256 MB DDR2 144 Pin DIMM
HP 256 MB DDR2 144 Pin DIMM
HP 256 MB DDR2 144 Pin DIMM
Artikel-Nr.:
     C2572-CB423A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB423A
EAN/GTIN:
     882780829657
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Der HP Druckerspeicher verbessert die Druckleistung bei komplexen Dokumenten und Dateien wie Präsentationen in Farbe, zweiseitigen Druckausgaben sowie grafikintensiven PDF-Dateien mit zahlreichen Bildern und Webseiten. HP 256 MB DDR2 DIMM unterstützt die HP LaserJet Pro CP1525 Color-Druckerserie.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
66.6 x 3.81 x 28.5 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
177.8 x 133.4 x 25.4 mm
Größe (Imperial):
2.625 "
Speicherkapazität:
0.25 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 0.25 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Memory Formfaktor:
144-pin SO-DIMM
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
177.8 mm
Verpackungstiefe:
133.4 mm
Verpackungshöhe:
25.4 mm
Paketgewicht:
50.8 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 512mb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,66*
€ 730,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,80*
€ 703,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,30*
€ 684,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,61*
€ 637,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.