Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 35A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 35A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 35A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 35A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CB435A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB435A
EAN/GTIN:
     882780905207
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP LaserJet P1005 und P1006 Series Drucker eignen sich ideal für allgemeine Büro- und Business-Dokumente.

Die HP LaserJet CB435A Druckkassette schwarz sorgt durch rund geformte HP Monochromtonerpartikel für brillante, gestochen scharfe Texte und Bilder. In die Kassette integrierte Intelligenz verbessert die Zuverlässigkeit und ermöglicht Zeit sparende Funktionen für ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1130 x 976 x 1263 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
882780905207
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 35 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CB435A
Prozentsatz des recycelten Materials:
28 %
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Weiß
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
28 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
375 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 1005; LaserJet P 1006; LaserJet P 1007; LaserJet P 1008; LaserJet P 1009
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.