Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet CB459A Roller Kit 150000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet CB459A Roller Kit 150000 Seiten
HP Color LaserJet CB459A Roller Kit 150000 Seiten
HP Color LaserJet CB459A Roller Kit 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-CB459A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB459A
EAN/GTIN:
     882780488793
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Temperatur Betriebsumgebung:
62.6 - 77 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
495.05 mm
Tiefe:
235.97 mm
Höhe:
165.1 mm
Gewicht:
600 g
Abmessungen (BxTxH):
495 x 235 x 165 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
19.49 x 9.29 x 6.5 "
Verpackungsgewicht (imperial):
2.64 Pfund
Gewicht (imperial):
1.32 Pfund
Druckleistung:
150000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
495.05 x 235.97 x 165.1 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CP6015/CM6040MFP Verbrauchsmaterial-Kits funktionieren mit:
OEM-Code:
CB459A
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
495.05 mm
Verpackungstiefe:
235.97 mm
Verpackungshöhe:
165.1 mm
Paketgewicht:
1200 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.