Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CB463A Transferrolle 150000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CB463A Transferrolle 150000 Seiten
HP CB463A Transferrolle 150000 Seiten
HP CB463A Transferrolle 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-CB463A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB463A
EAN/GTIN:
     882780488830
Suchbegriffe:
Bildtrommel Hewlett-Packard
Entwicklereinheit Hewlett-Packard
Fotoeinheit Hewlett-Packard
Fotoleiter Hewlett-Packard
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Temperatur Betriebsumgebung:
62.6 - 77 °F
Temperaturbereich bei Lagerung:
-4 - 104 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
590.04 mm
Tiefe:
245.11 mm
Höhe:
649.99 mm
Gewicht:
5000 g
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
23.23 x 9.65 x 25.59 "
Verpackungsgewicht (imperial):
14.55 Pfund
Gewicht (imperial):
11.02 Pfund
Druckleistung:
150000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
590 x 245 x 650 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CP6015/CM6040MFP Verbrauchsmaterial-Kits funktionieren mit:
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
590.04 mm
Verpackungstiefe:
245.11 mm
Verpackungshöhe:
649.99 mm
Paketgewicht:
6600 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.