Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP Faxmodem 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet MFP Faxmodem 500
HP LaserJet MFP Faxmodem 500
HP LaserJet MFP Faxmodem 500
Artikel-Nr.:
     C2572-CC487A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC487A
EAN/GTIN:
     884420125952
Suchbegriffe:
Fax-Schnittstellenkarte
Faxkarte
Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams, und gestalten Sie den Informationsaustausch effizienter. Ergänzen Sie Ihr HP LaserJet MFP-Gerät[1] einfach um eine integrierte Faxfunktion für schnelles, leichtes und sicheres Senden und Empfangen von Dokumenten.Diese einfach zu installierende interne Faxkarte erweitert den Funktionsumfang Ihres Geräts und steigert die Produktivität. Steigern Sie den Nutzen Ihres HP Color LaserJet CM3530 MFP-Geräts durch eine analoge Faxfunktion.

Branchenweit anerkannte HP LaserJet Zuverlässigkeit. Die kostengünstige und zuverlässige analoge Faxfunktion verarbeitet Aufträge effizient mit V.34 (bis zu 33,6 kbps) und bietet dabei standardmäßige JBIG-Komprimierung, um Zeit und Verbindungskosten zu sparen.

Nutzen Sie die sichere Faxfunktion des Gerät mit manueller und planmäßiger Speichersperre. Die praktische Funktion schützt die Vertraulichkeit von Informationen, indem sie sicherstellt, dass gefaxte Dokumente nur von autorisiertem Personal ausgedruckt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 g
Tiefe:
171.5 mm
Höhe:
90.5 mm
Breite:
295.3 mm
Paketgewicht:
510 g
Verpackungstiefe:
171.5 mm
Verpackungshöhe:
90.5 mm
Verpackungsbreite:
295.3 mm
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Typ:
V.34
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Eingebaut:
Ja
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CM3530 HP Color LaserJet Enterprise CM4540 HP LaserJet Enterprise M4555
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1839 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.