Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 504A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE251A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE251A
EAN/GTIN:
     8835855957092
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine Arbeitsgruppen in Unternehmen aller Größe, in denen Wert auf professionelle Druckqualität und die Möglichkeit zum internen Marketing gelegt wird.

Die HP 504A LaserJet Tonerkassetten cyan mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen. Profitieren Sie von den zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen – bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien – sowie von den Funktionen zur zeitsparenden Verwaltung der Druckerverbrauchsmaterialien.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1183 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
883585595709
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 504 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
7000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE251A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
14 %
Ursprungsland:
China, Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
390 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
206 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
206 mm
Paketgewicht:
1740 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.