Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
HP Color LaserJet CE254A Tonerauffangeinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-CE254A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE254A
EAN/GTIN:
     883585934799
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


Gleichbleibend hohe Produktivität – Mit der Toner-Sammeleinheit für HP Color LaserJet Drucker ist ein reibungsloser Druckbetrieb gewährleistet.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
883585934799
Breite:
296 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
130 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
296 x 164 x 101 mm
Verpackungsbreite:
296 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
500 g
Druckleistung:
36000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CM3530/CP3525/500 Farbe M551 Verbrauchsmaterial-Kits funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M725 HP LaserJet Pro M570
HP-Segment:
Unternehmen
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1055 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
50 - 86 °F

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X; Color LaserJet Managed M 575 cm; Color LaserJet Managed MFP M 575 dnm; LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 551 n; LaserJet Enterprise 500 color M 551 Series; LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh; LaserJet Enterprise 500 color M 575 c; LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 575 f; LaserJet Enterprise 500 color M 575 Series; LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw; LaserJet Pro 500 Series
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
M551C-FRC
ab € 53,08*
Zubehör
Freecolor
M551K-HY-FRC
ab € 55,70*
Zubehör
Freecolor
M551M-FRC
ab € 53,08*
Zubehör
Freecolor
M551Y-FRC
ab € 52,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.