Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CE255X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE255X
EAN/GTIN:
     8844201337044
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für das Drucken alltäglicher Dokumente im Büro.

HP 55 LaserJet Tonerkartuschen ermöglichen reibungslosen Druckbetrieb und konsistente Ergebnisse, Seite für Seite. Durch den Einsatz von Original HP Tonerkartuschen und Original HP Toner laufen Druckvorgänge im Büro problemlos ab. Und Sie können auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz vertrauen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
978 x 999 x 1077 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
884420133704
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 55 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M521
Schwarztoner Seitenleistung:
12500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE255X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
37 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Breite:
395 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
313 mm
Gewicht:
1630 g
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
313 mm
Paketgewicht:
2260 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Troy:
3000 Series; 3015 DN SecureDXI Printer; 3015 Micr; 3015 Micr Secure; 3015 Micr Secure Ex; 3015 SD Security Printer; 3015 SDT; 3015 SDT Security Printer; 3015 Series; 3015 X MICR; 3015 X MICR Secure Printer; 3015 X MICR SecureDXI Printer
HP:
LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 dn; LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 f; LaserJet Enterprise flow MFP M 525 c; LaserJet Enterprise P 3000 Series; LaserJet Enterprise P 3015; LaserJet Enterprise P 3015 D; LaserJet Enterprise P 3015 DN; LaserJet Enterprise P 3015 N; LaserJet Enterprise P 3015 Series; LaserJet Enterprise P 3015 X; LaserJet Managed flow MFP M 525 cm; LaserJet Managed MFP M 525 fm; LaserJet P 3015 Series; LaserJet Pro M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 521 dn; LaserJet Pro MFP M 521 dw; LaserJet Pro MFP M 521 dx; LaserJet Pro MFP M 521 dz; LaserJet P 3010 Series; LaserJet P 3011; LaserJet P 3015 D; LaserJet P 3015 DN; LaserJet P 3015 N; LaserJet P 3015 X
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.