Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 648A Toner-Auffangeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
HP 648A Toner-Auffangeinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-CE265A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE265A
EAN/GTIN:
     884420186878
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien drucken.

HP 648 LaserJet Druckverbrauchsmaterialien sind speziell auf Ihren Drucker abgestimmt, damit Sie Geschäftsdokumente in professioneller Farbqualität und mit zuverlässiger Druckkassettenleistung drucken können. HP Color LaserJet Tonerkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und minimalen Zeitverlust.
Weitere Informationen:
Breite:
296 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
140 g
Abmessungen (BxTxH):
296 x 164 x 101 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
296 x 164 x 101 mm
Verpackungsbreite:
296 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
500 g
Druckleistung:
36000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
Japan
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität:
HP 648 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M806
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1055 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 680 z; Color LaserJet Enterprise M 651 dn; Color LaserJet Enterprise M 651 dnm; Color LaserJet Enterprise M 651 n; Color LaserJet Enterprise M 651 Series; Color LaserJet Enterprise M 651 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 xhm; Color LaserJet Enterprise MFP M 680; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 dnm; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 f; Color LaserJet Managed Flow MFP M 680 zm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.