Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 650A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 650A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 650A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 650A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE272A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE272A
EAN/GTIN:
     4053162284364
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Büroumgebungen, in denen Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien mit Bildern und Grafiken in Fotoqualität gedruckt werden.

HP 650 LaserJet Druckerzubehör sorgt für erstklassige Geschäftsdokumente mit leuchtenden Farben in Fotoqualität. Original HP Tonerkartuschen mit HP ColorSphere Technologie ermöglichen professionelle Ergebnisse auf einer Vielzahl von Papieren.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
884962161180
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 650 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M750
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE272A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
17 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
492 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
2620 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
492 mm
Tiefe:
188 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
1800 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1150 x 1000 x 1269 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
20 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.