Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 78A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 78A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 78A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 78A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE278A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE278A
EAN/GTIN:
     884420588702
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine Unternehmen und Anwender im Home-Office, die problemlos alltägliche Geschäftsdokumente drucken möchten, ohne über ein umfangreiches Budget, viel Platz oder professionellen IT-Support zu verfügen.

Die HP 78 LaserJet Druckkassetten ermöglichen äußerst kostengünstiges Drucken im Tagesgeschäft. Mit HP LaserJet Druckkassetten drucken Sie spielend einfach Berichte, Briefe und Rechnungen in professioneller Qualität.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884420588702
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 78 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2100 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Prozentsatz des recycelten Materials:
27 %
Ursprungsland:
Japan
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
375 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
580 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
790 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Professional P 1500 Series; LaserJet Professional P 1567; LaserJet Professional P 1569; LaserJet Professional P 1600 Series; LaserJet Professional P 1601; LaserJet Professional P 1602; LaserJet Professional P 1603; LaserJet Professional P 1604; LaserJet Professional P 1605; LaserJet Professional P 1606 dn; LaserJet Professional P 1606 n; LaserJet Professional P 1607 dn; LaserJet Professional P 1608 dn; LaserJet Professional P 1609 dn; LaserJet P 1566; LaserJet P 1567; LaserJet P 1568; LaserJet P 1569; LaserJet P 1600 Series; LaserJet P 1601; LaserJet P 1602; LaserJet P 1603; LaserJet P 1604; LaserJet P 1605; LaserJet P 1606 DN; LaserJet P 1606 N; LaserJet P 1607 DN; LaserJet P 1608 DN; LaserJet P 1609 DN; LaserJet Pro M 1500 Series; LaserJet Pro M 1530 MFP Series; LaserJet Pro M 1536 dnf MFP; LaserJet Pro M 1537 dnf MFP; LaserJet Pro M 1538 dnf MFP; LaserJet Pro M 1539 dnf MFP; LaserJet Pro P 1500 Series; LaserJet Pro P 1560 Series; LaserJet Pro P 1566; LaserJet Pro P 1567; LaserJet Pro P 1568; LaserJet Pro P 1569; LaserJet Pro P 1600 Series; LaserJet Pro P 1601; LaserJet Pro P 1602; LaserJet Pro P 1603; LaserJet Pro P 1604; LaserJet Pro P 1605; LaserJet Pro P 1606 DN; LaserJet Pro P 1606 n; LaserJet Pro P 1607 dn; LaserJet Pro P 1608 dn; LaserJet Pro P 1609 dn
Troy:
1600 Series; 1606 DN MICR Printer; 1606 Micr
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.