Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 78A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 78A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 78A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 78A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 78A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 78A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 78A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-EPLT39/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE278AD
EAN/GTIN:
     5052916489566
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und Dokumente in Profiqualität in großen Druckvolumen drucken möchten.

Mit HP 78A LaserJet Tonerkassetten im Doppelpack können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1149 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886111730506
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP 78 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
4200 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CE278AD
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Percentage of recycled material:
27 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
10 Stück(e)
Packungsinhalt:
2 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
375 mm
Tiefe:
226 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
1160 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1580 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Professional P 1500 Series; LaserJet Professional P 1567; LaserJet Professional P 1569; LaserJet Professional P 1600 Series; LaserJet Professional P 1601; LaserJet Professional P 1602; LaserJet Professional P 1603; LaserJet Professional P 1604; LaserJet Professional P 1605; LaserJet Professional P 1606 dn; LaserJet Professional P 1606 n; LaserJet Professional P 1607 dn; LaserJet Professional P 1608 dn; LaserJet Professional P 1609 dn; LaserJet P 1566; LaserJet P 1567; LaserJet P 1568; LaserJet P 1569; LaserJet P 1600 Series; LaserJet P 1601; LaserJet P 1602; LaserJet P 1603; LaserJet P 1604; LaserJet P 1605; LaserJet P 1606 DN; LaserJet P 1606 N; LaserJet P 1607 DN; LaserJet P 1608 DN; LaserJet P 1609 DN; LaserJet Pro M 1500 Series; LaserJet Pro M 1530 MFP Series; LaserJet Pro M 1536 dnf MFP; LaserJet Pro M 1537 dnf MFP; LaserJet Pro M 1538 dnf MFP; LaserJet Pro M 1539 dnf MFP; LaserJet Pro P 1500 Series; LaserJet Pro P 1560 Series; LaserJet Pro P 1566; LaserJet Pro P 1567; LaserJet Pro P 1568; LaserJet Pro P 1569; LaserJet Pro P 1600 Series; LaserJet Pro P 1601; LaserJet Pro P 1602; LaserJet Pro P 1603; LaserJet Pro P 1604; LaserJet Pro P 1605; LaserJet Pro P 1606 DN; LaserJet Pro P 1606 n; LaserJet Pro P 1607 dn; LaserJet Pro P 1608 dn; LaserJet Pro P 1609 dn
Troy:
1600 Series; 1606 DN MICR Printer; 1606 Micr
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
9
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 127,86*
€ 155,00*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 129,31*
€ 155,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 129,52*
€ 155,69*
1 Tag
69
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 130,30*
€ 155,89*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,22*
€ 156,17*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 155,00*
€ 184,45
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 138,57*
€ 164,90
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 135,51*
€ 161,26
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 132,16*
€ 157,27
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 127,86*
€ 152,15
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.