Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 651A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 651A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 651A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 651A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE343A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE343A
EAN/GTIN:
     8861111213596
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Unternehmensteams mit verwalteten Druckumgebungen sowie für kleine und mittelständische Unternehmen, die Marketingmaterialien im eigenen Haus erstellen.

HP 651A Magenta LaserJet Tonerkartusche liefern erstklassige Geschäftsdokumente mit glänzenden, leuchtenden Farben. Mit zuverlässigem Original HP Zubehör erzielen Sie eine dauerhaft hohe Produktivität und sorgen dafür, dass keine Zeit und kein Zubehör verschwendet werden.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
886111121359
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 651 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M775 HP LaserJet M775
Farbtoner-Seitenleistung:
16000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE343A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
17 %
HP-Segment:
Unternehmen
Verpackungsbreite:
492 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
2720 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
492 mm
Tiefe:
188 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
1800 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1049 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.