Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 305A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE410A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE410A
EAN/GTIN:
     884962772348
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Anwender im Home Office und kleine Unternehmen, die Wert auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und hochwertige Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität drucken müssen.

HP 305A LaserJet Tonerkassetten schwarz garantieren Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung und arbeiten Sie jederzeit produktiv. Die Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Pro Drucker entwickelt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962772348
Betriebstemperatur:
10 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 305 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2090 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE410A
Prozentsatz des recycelten Materials:
19 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
385 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
720 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 300 color M 351 A; LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw; LaserJet Pro 300 Series; LaserJet Pro 400 color M 451 dn; LaserJet Pro 400 color M 451 dw; LaserJet Pro 400 color M 451 nw; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dn; LaserJet Pro 400 color MFP M 475 dw
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.