Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
Artikel-Nr.:
     C2572-CE483A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE483A
EAN/GTIN:
     883585835928
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Steigern Sie die Druckleistung für komplexe Dokumente, indem Sie den Datenfluss mithilfe von HP Speicher-Upgrades verbessern.Erledigen Sie komplexe Druckaufträge schneller, und halten Sie Ihre Termine bequemer ein.

Schnell mehr und größere Dateien aus dem Netzwerk herunterladen und so den Datenverkehr im Netzwerk verringern.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre inhaltliche Arbeit und nicht auf den Zeitaufwand für den Druck.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
0.5 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 0.5 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
400 MHz
Memory Formfaktor:
144-pin SO-DIMM
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 512mb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,03*
€ 696,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,66*
€ 677,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,73*
€ 663,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.