Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 05A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE505A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505A
EAN/GTIN:
     807027520180
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Textausdrucke, beispielsweise für alltägliche Büroberichte, Rechnungen und Tabellen für kleine Arbeitsgruppen und Einzelnutzer in Unternehmen aller Größen.

HP 05A LaserJet Druckkassetten sorgen dauerhaft für reibungsloses Drucken. Original HP Druckkassetten und Original HP Toner garantieren, dass beim Drucken im Büro alles glattgeht. Und Sie können sich auf die führende Rolle von HP in puncto Umweltschutz verlassen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1163 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
883585695775
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 05 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE505A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
36 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
29 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
344 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
205 mm
Gewicht:
850 g
Verpackungsbreite:
344 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 2030 Series; LaserJet P 2033; LaserJet P 2033 N; LaserJet P 2034; LaserJet P 2034 n; LaserJet P 2035; LaserJet P 2035 N; LaserJet P 2036; LaserJet P 2036 N; LaserJet P 2037; LaserJet P 2037 N; LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X
Troy:
2055 Micr
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.