Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 646A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 646A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 646A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 646A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF031A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF031A
EAN/GTIN:
     999992693775
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Büroumgebungen, in denen Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in Farbe gedruckt werden.

HP 646A LaserJet Tonerkassetten cyan sorgen dauerhaft für exzellente Produktivität. Original HP Druckkassetten mit HP ColorSphere Technologie ermöglichen professionelle Farbdokumente in konsistenter Qualität – beispielsweise in den Bereichen Marketing, Finanzwesen, Design und Engineering.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
884962601303
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 646 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
12500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF031A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
12 %
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
214 mm
Paketgewicht:
1840 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
390 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
214 mm
Gewicht:
1300 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1009 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
20 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.