Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Schrank für LaserJet 500 Farbdruckerserie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Schrank für LaserJet 500 Farbdruckerserie
HP Schrank für LaserJet 500 Farbdruckerserie
Artikel-Nr.:
     C2572-CF085A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF085A
EAN/GTIN:
     886112877446
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel

Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
630 x 600 x 553 mm
Verpackungsbreite:
630 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
553 mm
Paketgewicht:
24400 g
Breite:
678.2 mm
Tiefe:
772.2 mm
Höhe:
426.7 mm
Gewicht:
19200 g
Abmessungen (BxTxH):
678.2 x 772.2 x 426.7 mm
Produktfarbe:
Grau
Kompatibilität:
HP LaserJet 500
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 2362 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886112877446
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.