Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 44A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 44A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 44A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 44A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 44A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF244A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF244A
EAN/GTIN:
     190781977902
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für 1-3-Benutzer, die weniger als 1.000 Seiten pro Monat drucken. Die perfekten HP Tonerkartuschen für nahezu jedes Budget und Ihren kostengünstigen LaserJet Pro.

Die preiswerten Original HP LaserJet Tonerkartuschen von HP drucken zuverlässig. Sie erhalten erstklassige Drucke, zuverlässige Leistung und eine Markenauthentifizierung, sodass Sie wissen, dass Sie ein HP Originalprodukt verwenden. Drucken Sie Geschäftsdokumente mit schwarzem Text und Grafiken, die gestochen scharf sind.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1147 x 990 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190781977902
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 44 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M15, M28
Schwarztoner Seitenleistung:
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF244A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
375 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
510 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
108 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
810 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 15 a; LaserJet Pro M 15 w; LaserJet Pro M 17 a; LaserJet Pro M 17 w; LaserJet Pro M 29 a; LaserJet Pro M 29 w; LaserJet Pro M 31 w; LaserJet Pro MFP M 28 a; LaserJet Pro MFP M 28 Series; LaserJet Pro MFP M 28 w
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.