Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 83A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 83A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 83A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 83A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     C2572-CF283AD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF283AD
EAN/GTIN:
     888793635179
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine und mittlere Teams, die eine Tonerkartusche benötigen, die bei jedem Druck zuverlässige, effiziente Leistung und Dokumente in professioneller Qualität liefert und für einen reibungslosen Druckbetrieb im Büro sorgt.

Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen professionelle Geschäftsdokumente. Hohe Produktivität ohne Zeitverlust und ohne Materialverschwendung. Diese zuverlässigen Tonerkartuschen wurden speziell für HP LaserJet Pro MFPs entwickelt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1156 x 990 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
888793635179
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 83 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M127, M201
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF283AD
Percentage of recycled material:
28 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
10 Stück(e)
Packungsinhalt:
2 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
375 mm
Tiefe:
226 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
1240 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1660 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro MFP M 120 Series; LaserJet Pro MFP M 125 a; LaserJet Pro MFP M 125 nw; LaserJet Pro MFP M 125 rnw; LaserJet Pro MFP M 126 a; LaserJet Pro MFP M 126 nw; LaserJet Pro MFP M 127 fn; LaserJet Pro MFP M 127 fp; LaserJet Pro MFP M 127 fs; LaserJet Pro MFP M 127 fw; LaserJet Pro MFP M 128 fn; LaserJet Pro MFP M 128 fp; LaserJet Pro MFP M 128 fw; LaserJet Pro MFP M 201 dw; LaserJet Pro MFP M 201 n; LaserJet Pro MFP M 225 dn; LaserJet Pro MFP M 225 dw; LaserJet Pro MFP M 225 rdn; LaserJet Pro MFP M 226 dn; LaserJet Pro MFP M 226 dw
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.