Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 83X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 83X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 83X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 83X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 83X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF283X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF283X
EAN/GTIN:
     8861123977080
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine und mittlere Arbeitsgruppen, die eine Tonerkartusche benötigen, die bei jedem Druck zuverlässige, effiziente Leistung und Dokumente in professioneller Qualität liefert.

Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen professionelle Geschäftsdokumente. Hohe Produktivität ohne Zeitverlust und ohne Materialverschwendung. Diese zuverlässigen Tonerkartuschen wurden speziell für HP LaserJet Pro MFPs entwickelt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886112397708
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 83 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M201
Schwarztoner Seitenleistung:
2200 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
2200
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
27 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
375 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
580 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
790 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro MFP M 201 dw; LaserJet Pro MFP M 201 n; LaserJet Pro MFP M 225 dn; LaserJet Pro MFP M 225 dw; LaserJet Pro MFP M 225 rdn
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.