Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP Original 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF287X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF287X
EAN/GTIN:
     889296182900
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für konsistente, qualitativ hochwertige Schwarzweiß-Drucke in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite[2], eine Technologie zur Erkennung von Betrugsfällen und konsistente HP Qualität bieten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
889296182900
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 87 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet E52545, M506, M527 HP LaserJet Enterprise M506, M527 HP LaserJet Flow E52545, M527 HP LaserJet Pro M501
Schwarztoner Seitenleistung:
18000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF287X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
373 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
281 mm
Paketgewicht:
1650 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
373 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
281 mm
Gewicht:
1230 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
18 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1131 x 998 x 1268 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 527 c; LaserJet Enterprise M 506 dh; LaserJet Enterprise M 506 dn; LaserJet Enterprise M 506 n; LaserJet Enterprise M 506 Series; LaserJet Enterprise M 506 x; LaserJet Enterprise M 506 xh; LaserJet Enterprise MFP M 527 c; LaserJet Enterprise MFP M 527 dn; LaserJet Enterprise MFP M 527 f; LaserJet Enterprise MFP M 527 Series; LaserJet Enterprise MFP M 527 z; LaserJet Managed Flow MFP M 527 cm; LaserJet Managed M 506 dnm; LaserJet Managed M 506 xm; LaserJet Managed MFP M 527 dnm; LaserJet Pro M 501 dn; LaserJet Pro M 501 n; LaserJet Pro M 501 Series
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.