Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF289A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF289A
EAN/GTIN:
     192018046627
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppen mit 3–10 Benutzern, die 750 bis 3.500 Seiten im Monat drucken. HP Tonerkartuschen ermöglichen konsistente Schwarzweißdrucke in professioneller Qualität bei hoher Geschwindigkeit, sparen Energie[1] und schützen vor Betrug.

Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie bieten Druckseiten in professioneller Qualität, Optionen mit hoher Reichweite[2], höchste Druckleistung und innovative HP Technologie zur Betrugsbekämpfung. Senken Sie Ihre Kosten mit dem energiesparenden HP EcoSmart Schwarz Toner.[3]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1098 x 942 x 1134 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
192018046627
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 89 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M507, M528
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF289A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
362 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
770 g
Verpackungsbreite:
362 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
198 mm
Paketgewicht:
1120 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 c; LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 Series; LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 z; LaserJet Enterprise M 507 dn; LaserJet Enterprise M 507 dng; LaserJet Enterprise M 507 n; LaserJet Enterprise M 507 Series; LaserJet Enterprise M 507 x; LaserJet Enterprise MFP M 528 dn; LaserJet Enterprise MFP M 528 f; LaserJet Enterprise MFP M 528 Series; LaserJet Managed E 50145 dn
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.