Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF289Y
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF289Y
EAN/GTIN:
     192018046641
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppen mit 3–10 Benutzern, die 750 bis 3.500 Seiten im Monat drucken. HP Tonerkartuschen ermöglichen konsistente Schwarzweißdrucke in professioneller Qualität bei hoher Geschwindigkeit, sparen Energie[1] und schützen vor Betrug.

Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie bieten Druckseiten in professioneller Qualität, Optionen mit hoher Reichweite[2], höchste Druckleistung und innovative HP Technologie zur Betrugsbekämpfung. Senken Sie Ihre Kosten mit dem energiesparenden HP EcoSmart Schwarz Toner.[3]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1131 x 998 x 1268 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
192018046641
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 89 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M507, M528
Schwarztoner Seitenleistung:
20000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
OEM-Code:
CF289Y
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
18 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
373 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
281 mm
Gewicht:
1380 g
Verpackungsbreite:
373 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
281 mm
Paketgewicht:
1910 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 c; LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 Series; LaserJet Enterprise Flow MFP M 528 z; LaserJet Enterprise M 507 dn; LaserJet Enterprise M 507 dng; LaserJet Enterprise M 507 n; LaserJet Enterprise M 507 Series; LaserJet Enterprise M 507 x; LaserJet Enterprise MFP M 528 dn; LaserJet Enterprise MFP M 528 f; LaserJet Enterprise MFP M 528 Series; LaserJet Managed E 50145 dn
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.