Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 827A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF303A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF303A
EAN/GTIN:
     8871113239418
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Unternehmensteams mit verwalteten Druckumgebungen sowie für kleine und mittelständische Unternehmen, die Marketingmaterialien im eigenen Haus erstellen.

HP 827 LaserJet Druckerzubehör sorgt dauerhaft für hohe Produktivität. Die HP ColorSphere Technologie liefert herausragende Geschäftsdokumente in brillanter Fotoqualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
887111323941
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 827 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M880 HP LaserJet Flow M880
Farbtoner-Seitenleistung:
32000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF303A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
584 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
1550 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
584 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
850 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1124 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise flow M 880 Series; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z Plus; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 z Plus NFC; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm plus
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.