Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 826A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF313A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF313A
EAN/GTIN:
     8871113239036
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Büroumgebungen, in denen Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien mit Bildern und Grafiken in Fotoqualität gedruckt werden.

HP 826 LaserJet Druckerzubehör sorgt dauerhaft für hohe Produktivität. Die HP ColorSphere Technologie liefert herausragende Geschäftsdokumente in brillanter Fotoqualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1124 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887111323903
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 826 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M855
Farbtoner-Seitenleistung:
31500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF313A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
584 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
850 g
Verpackungsbreite:
584 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
1550 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.