Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 652A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF320A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF320A
EAN/GTIN:
     8861125011126
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Unternehmensteams mit verwalteten Druckumgebungen sowie für kleine und mittelständische Unternehmen, die Marketingmaterialien im eigenen Haus erstellen.

HP 652 LaserJet Druckerzubehör sorgt für erstklassige Geschäftsdokumente mit leuchtenden Farben in Fotoqualität. Die HP ColorSphere Technologie liefert professionelle Farbdokumente in konsistenter Qualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1005 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886112501112
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 652 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
11500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF320A
Prozentsatz des recycelten Materials:
12 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
390 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
214 mm
Gewicht:
1300 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
214 mm
Paketgewicht:
1840 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 680 z; Color LaserJet Enterprise M 651 dn; Color LaserJet Enterprise M 651 dnm; Color LaserJet Enterprise M 651 n; Color LaserJet Enterprise M 651 Series; Color LaserJet Enterprise M 651 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 xhm; Color LaserJet Enterprise MFP M 680; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 dnm; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 f; Color LaserJet Managed Flow MFP M 680 zm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.